ピジョンタヒラ
ピジョンタヒラの 衣服関連
ピジョンタヒラの 介護用エプロン
ピジョンタヒラの 入浴用エプロン
軽やか介助用エプロンロングタイプ(男性用) グリーン 男性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68971370
品番
102409AA
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
肩への負担が少なく、
脱ぎ着がしやすい防水エプロン
材質
素材:ポリエステル100%(抗菌・防水加工/ポリウレタン)
色
グリーン
サイズ
サイズ(肩から裾までの長さ):約137〜142cm(調節可能)
注意
※肩が凝らなくて、しかも脱ぎ着がしやすい防水エプロン
※丈の調整可能
※ステンレスに貼り付かない
※入浴介助、ポータブルトイレの洗浄、調理や水回りの作業に