VOMM
VOMMの その他作業工具
VOMMの ピンセット
VOMM 精密ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68971430
品番
GGSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット
非磁性、耐酸性
仕様
●全長:130mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.5mm●重量:20g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製
アズワン品番
65-9238-81