VOMM
VOMMの その他作業工具
VOMMの ピンセット
VOMM 精密ピンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68971439
品番
SSBBSA
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット
非磁性、耐酸性
ESD対応ブラックコーティング。
仕様
●全長:140mm●先端サイズ:幅0.3mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ESD対応ブラックコーティング●ドイツ製
アズワン品番
65-9238-80