上がり湯アミノローション ケース 500ml

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード68971449 品番26823
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上がり湯に、お風呂に、
清拭に

材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
注意
※お湯にとかしてお肌にかけるだけ!いつものスキンケアをより手軽に簡単に〇保湿15種類のアミノ酸、ヒアルロン酸、ホホバ油を配合。お肌に潤いを与え、しっとり感が持続します。〇ダメージ軽減お湯に含まれる塩素を除去。お肌へのダメージを軽減し、やさしくいたわります。〇簡単お湯にサッと溶けやすい乳液タイプ。お肌をやさしく包み込みます。〇香りやさしい「さくらの香り」。どなたにでも愛されるさくらの香りが、豊かなバスタイムを演出します。〇上がり湯アミノローションの保湿メカニズム高齢者のお肌はバリア機能が低下しているため、日常のスキンケアが重要です。いつものバスタイムに上がり湯アミノローションをプラス。手軽に、簡単にスキンケアが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする