ウチエ
ウチエの 入浴関連
ウチエの シャワーベンチ
ウチエの 車いすタイプ
はいねーる4輪自在FL U型シート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68971589
品番
HNJ028
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
フルフラットリクライニング
シャワーキャリー
材質
本体:アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品
シート:EVA
車輪:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅56.5×奥行110(158)×高さ115(78.5)※()は最大リクライニング時
前座高(cm)
48.5(57.5)※()は最大リクライニング時
注意
※フルフラットリクライニングシャワーキャリー