はいねーる4輪自在FL ヘッドレスト無し 穴無しシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68971616 品番HNJ029
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フルフラットリクライニング
シャワーキャリー

材質

本体:アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品
シート:EVA
車輪:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅56.5×奥行110(147)×高さ106(66)※()は最大リクライニング時 前座高(cm)48.5(57.5)※()は最大リクライニング時
注意
※フルフラットリクライニングシャワーキャリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする