アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行補助器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68971622
品番
100536
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥69,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
69,980
バスケットに入れる
ワンタッチで高さ調節が可能です。
グリップは前腕支持の補助として使用できます。
歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様
ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)前/270、後/345
質量(kg)
12.5
材質(キャスター)
ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(前/後)450/530×575×790〜1060
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-4608-01
昇降方式
ガススプリング式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000