エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:15mm●重量(g):103●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
注文コード
68971825
品番
EA141A-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:15mm●重量(g):103●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-63