エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径(R):1/4"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●内径(mm):9●外径(mm):14●全長(mm):27●重量(g):14●RoHS指令相当品
注文コード
68971877
品番
EA141AD-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様
●ねじ径(R):1/4"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●内径(mm):9●外径(mm):14●全長(mm):27●重量(g):14●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-85
RoHS指令(10物質対応)
対応