エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PF1"(G)×PT1"(Rc)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●重量(g):202●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
注文コード
68971920
品番
EA141AY-268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※ガスケットは付属していません。
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PF1"(G)×PT1"(Rc)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●重量(g):202●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番
65-9247-25