ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PF1/8"(G)×PT1/8"(Rc)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●重量(g):17●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) 注文コード68971938 品番EA141AY-260
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※ガスケットは付属していません。

仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PF1/8"(G)×PT1/8"(Rc)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●重量(g):17●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) アズワン品番65-9247-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする