ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 杖
ナビス(アズワン)の 多点杖
4点杖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
68971997
品番
PW-101-AL-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミ製超軽量タイプで、歩行訓練の負担を軽減します。
グリップは滑りにくく、耐久性に優れています。
色
シルバー
全長(mm)
630〜850(25間隔・12段階調節)
仕様
ストラップ付き
種別
四点杖
材質
(シャフト・ベース)アルミニウム
質量(g)
630
材質(グリップ)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
8-1219-01
先端径(Φmm)
(脚)16