ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 杖
ナビス(アズワン)の 多点杖
4点杖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972015
品番
PW-101-AL-BR
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,798
バスケットに入れる
オールアルミ製超軽量タイプで、歩行訓練の負担を軽減します。
グリップは滑りにくく、耐久性に優れています。
色
ブロンズ
全長(mm)
630〜850(25間隔・12段階調節)
仕様
ストラップ付き
種別
四点杖
材質
(シャフト・ベース)アルミニウム
質量(g)
630
材質(グリップ)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
8-1219-03
先端径(Φmm)
(脚)16