プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
エルゴグリフクラッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972058
品番
14-14-1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
12,980
バスケットに入れる
カフ内側のボタンでカフとハンドル部の長さを調節できます。
カフは上下に動かす事ができ、ソフトで滑りにくいグリップです。
種別
ロフストランドクラッチ
質量(g)
620
サイズ
レギュラー
高さ(mm)
ハンドルまで/590〜790(9段階調節)
長さ(mm)
カフ〜ハンドル部/218〜242(3段階調節)
適応身長(cm)
(目安)140〜170
先端径(Φmm)
(シャフト)16
材質(シャフト)
アルミニウム
材質(グリップ)
ゴム
材質
(カフ)プラスチック
色
ブリリアントグリーン
アズワン品番
8-3926-04