プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
エルゴグリフクラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
トール
色
ブリリアントレッド
注文コード
68972076
品番
41975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カフ内側のボタンでカフとハンドル部の長さを調節できます。
カフは上下に動かす事ができ、ソフトで滑りにくいグリップです。
種別
ロフストランドクラッチ
質量(g)
680
サイズ
トール
高さ(mm)
ハンドルまで/740〜940(9段階調節)
長さ(mm)
カフ〜ハンドル部/218〜242(3段階調節)
適応身長(cm)
(目安)160〜190
先端径(Φmm)
(シャフト)16
材質(シャフト)
アルミニウム
材質(グリップ)
ゴム
材質
(カフ)プラスチック
色
ブリリアントレッド
アズワン品番
8-3927-02