エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用
注文コード
68972166
品番
EA353GC-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。
耐摩耗性に優れています。
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用
アズワン品番
65-9249-92