エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴムコーティング/黒) EA354DEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68972376
品番
EA354DE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):184●中指長さ(mm):80●厚み:0.9●材質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム●色:黒●耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ●薄手タイプ
アズワン品番
65-9251-42