ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
松葉杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68972383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
特大
種別
松葉杖
材質
支持部/POM(ジュラコン(R))、表面・脇当部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
(握り部〜脇あて)445〜595
全長(mm)
1315〜1515
質量(g)
1065
耐荷重(kg)
313
調整範囲(mm)
(握り部)150(25間隔)
材質(フレーム)
アルミニウム
適応身長(cm)
179.5〜200
アズワン品番
0-7331-04
先端径(Φmm)
(シャフト)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000