エスコ
エスコの 指サック
エスコの 一般 指サック
指サック 親指用 EA354EHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-9251-52
注文コード
68972410
品番
EA354EH-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様
●サイズ:LL●内径:58mm●高さ:45mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用
アズワン品番
65-9251-52