ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
セフティーワンS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68972417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,998
バスケットに入れる
強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。
サイズ
小
種別
松葉杖
材質
脇あて・握り部/ABS樹脂
寸法(mm)
(脇あて〜握り部) 204〜356
全長(mm)
995〜1195
質量(g)
794
耐荷重(kg)
322
調整範囲(mm)
25間隔
材質(フレーム)
アルミニウム
適応身長(cm)
134〜155
アズワン品番
0-7332-03
先端径(Φmm)
(シャフト)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000