セフティーワンS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68972426 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,698
販売価格(税別) 非課税商品
8,698

強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。

サイズ 種別松葉杖 材質脇あて・握り部/ABS樹脂 寸法(mm)(脇あて〜握り部)150〜170 全長(mm)1125〜1325 質量(g)940 耐荷重(kg)322 調整範囲(mm)25間隔 材質(フレーム)アルミニウム 適応身長(cm)150〜170 アズワン品番0-7332-04 先端径(Φmm)(シャフト)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする