ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
木製松葉杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68972453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,598
バスケットに入れる
サイズ
小
種別
松葉杖
材質
脇あて/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
(脇あて〜握り部)265〜345
全長(mm)
840〜1000
材質(本体)
木製
質量(g)
740
調整範囲(mm)
40間隔
適応身長(cm)
134〜155
アズワン品番
0-7333-01
先端径(Φmm)
(シャフト)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000