手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68972464 品番EA354GA-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れています。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
指先エンボス加工を施したニトリルゴム製極薄タイプ。エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):86●厚み:0.075mm●材質:ニトリルゴム●重量:575g(1箱当たり)●入数:1箱(100枚入り)●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする