ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 歩行車
歩行車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68972593
品番
NC862
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
18,980
バスケットに入れる
ハンドルにブレーキ機能とストッパー機能が付いています。
休息用座席と荷物を収納するバスケットが付属しています。
折りたたみが可能で、収納・持ち運び時に便利です。
耐荷重(kg)
110
仕様
折りたたみ可能、ブレーキ機能、ストッパー機能付き、高さ調節可能
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×640×710〜820、(折りたたみ時)560×495×835
ハンドル高さ(mm)
710〜820
キャスター径(Φmm)
150(前輪自在、後輪固定)
材質(フレーム)
アルミニウム合金
座面高さ(mm)
470
材質(座面)
PU(ポリウレタン)製ソフトシート
アズワン品番
8-7561-21
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000