リセッシュ除菌EX Plus デオドラントパワー 業務用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 68972627 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破!
ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。
デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。
99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。
皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。

商品タイプ詰替用 香り香り残らない シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※布上での効果です。

商品説明動画

リセッシュ除菌EXPlusデオドラントパワー業務用の消臭効果比較
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
帰宅後や臭いのする食べ物で着衣がニオウ時に使用

大容量なので買い替える手間も無いので助かっています。

2025-09-15
用途:
除菌消臭
サービス業

無臭で探しており、衣類の除菌消臭で効果ありそうで購入しました。

2024-09-29
用途:
ホテル客室清掃時
マ・メールプロジェ有限会社 様 (サービス業)

タバコや人の臭い残り時に使用しています。
きつく残っている臭いはななか消えませんが、使用時のほんのりとした香り(時間が経つと消えます)と使用後のお部屋の香りの感じがよいので リピートして使っています。

対象商品:
68972618
2022-11-03
用途:
運転席など帰ってきて除菌をする
結城運輸倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

運転手さんが1日運転をして帰ってくると、汗が椅子について汗臭くなりコロナ過で予防として使っています。とても評判がいいです。

2021-06-23
用途:
衣類やマスクの消毒に
Dクラディア 様 (金融・保険業)

外出先から戻ったさいの衣類や小物、マスクの消毒に使用しています。消臭効果も非常にたかくリピート買いてしています。

対象商品:
68972618
2020-12-22
用途:
院内除菌作業

院内各所において除菌作業にとても有効的で環境整備に良い。

対象商品:
68972618
2020-10-27
用途:
自宅用
教育・研究機関

主人の作業着、子ども達の運動用具に使用し1シーズンで1本使い切り、現在2本目です。
家族それぞれが、小分けのスプレーに入れて持ち歩いています。

対象商品:
68972618
2020-05-20
用途:
掃除後
サービス業

残り香がほとんど無く環境を選ばないので良い。
詰め替え用はコスパが良く、常用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする