- リセッシュ除菌EX Plus デオドラントパワー 業務用 花王 68972636

リセッシュ除菌EX Plus デオドラントパワー 業務用

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(325mL) 注文コード68972636 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破!
ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。
デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。
99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。
皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。

商品タイプ専用空容器 シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※布上での効果です。

商品説明動画

リセッシュ除菌EXPlusデオドラントパワー業務用の消臭効果比較
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68972636 - 28780387 - Kao リセッシュ専用詰替ボトル(空ボトル) 花王 Kao リセッシュ専用詰替ボトル(空ボトル) 花王 1個(370mL) 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
帰宅後や臭いのする食べ物で着衣がニオウ時に使用

大容量なので買い替える手間も無いので助かっています。

2025-09-15
用途:
除菌消臭
サービス業

無臭で探しており、衣類の除菌消臭で効果ありそうで購入しました。

2024-09-29
用途:
ホテル客室清掃時
マ・メールプロジェ有限会社 様 (サービス業)

タバコや人の臭い残り時に使用しています。
きつく残っている臭いはななか消えませんが、使用時のほんのりとした香り(時間が経つと消えます)と使用後のお部屋の香りの感じがよいので リピートして使っています。

対象商品:
68972618
2022-11-03
用途:
運転席など帰ってきて除菌をする
結城運輸倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

運転手さんが1日運転をして帰ってくると、汗が椅子について汗臭くなりコロナ過で予防として使っています。とても評判がいいです。

2021-06-23
用途:
衣類やマスクの消毒に
Dクラディア 様 (金融・保険業)

外出先から戻ったさいの衣類や小物、マスクの消毒に使用しています。消臭効果も非常にたかくリピート買いてしています。

対象商品:
68972618
2020-12-22
用途:
院内除菌作業

院内各所において除菌作業にとても有効的で環境整備に良い。

対象商品:
68972618
2020-10-27
用途:
自宅用
教育・研究機関

主人の作業着、子ども達の運動用具に使用し1シーズンで1本使い切り、現在2本目です。
家族それぞれが、小分けのスプレーに入れて持ち歩いています。

対象商品:
68972618
2020-05-20
用途:
掃除後
サービス業

残り香がほとんど無く環境を選ばないので良い。
詰め替え用はコスパが良く、常用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする