EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787

EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787
EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787
EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787
EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787
EA440AF-197 [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ 68972787

[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68972787品番EA440AF-197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
EA440AF-36A、-37Aを鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。

仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5アズワン品番65-9254-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする