洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68972857 品番EA468CJ-197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×640×55●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):4100●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) アズワン品番65-9255-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68972857 EA468CJ-197 68972866 EA468CJ-198 洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ エスコ 洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ エスコ 1個 14,000 税込15,400 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする