関東鳶
関東鳶の ワーキングウェア
関東鳶の ボトムス
関東鳶の オールシーズン ボトムス
江戸前超ロング 7440 E330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68973406
品番
7440 E330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、レーヨン35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
ウエスト(cm)
79
種別
ニッカ
材質
サージ
股下(cm)
89
総丈(cm)
120