遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68973505 品番 EA508AK-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

遮光性に優れています。

仕様●容量(L):0.25●胴径(mm):63●高さ(mm):123●材質:ポリエチレン●フタ内径:30mm●重量:36.5g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする