遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68973514 品番 EA508AK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950

遮光性に優れています。

仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする