エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68973530
品番
EA508AK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
遮光性に優れています。
仕様
●容量(L):0.1●胴径(mm):48.5●高さ(mm):80●材質:ポリエチレン●フタ内径:35.5mm●重量:18.2g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-04