※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5×0.8 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(WA4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm 注文コード68973565 品番SYJ5123-5WA4UE-M5-F
参考基準価格(税別)¥11,070 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5×0.8 リード線取出方法(WA4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm ブラケット(F) ブラケット付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A 仕様リード線取出し方法:(WA4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm、Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする