曜日別特売
EA521TF-216 やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ 68973688

EA521TF-216 やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ 68973688
EA521TF-216 やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ 68973688
EA521TF-216 やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ 68973688
EA521TF-216 やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ 68973688

やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード68973688品番EA521TF-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,674
販売価格(税別)
3,340

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。

仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする