[ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68973715 品番EA532DE-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
用途:・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。 ・配管やダクトの止めネジの撤去。 ・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。抜群の切れ味!VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。鋭利なせん断刃で電線を軽くカットできます。ネジザウルス機能により潰れたネジ、錆びたネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使用でき、専用のドライバーを取りに行く手間がいりません(ネジ頭/Φ3〜9.5mm)。先端に隙間が無く、薄い結束バンドなども確実に掴めます。従来のペンチのような空掴み(スカ)がありません。網目状のクロスハッチにより、通常のペンチに比べて保持力が向上しています。タテ溝をペンチの中心から3.5mmずらしたことで、細い結束バンド等も簡単に掴めます。CEスリーブやアース用の緊急簡易圧着機能付き(適応範囲/1.25〜3.5mm2)。【注意事項】 ※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。 ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。 ※鉄線などの切断には使用しないでください。

仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0〜9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25〜3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする