墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973977 品番EA581DA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。つぼ部が回転するので握り手に合わせて最適なポジションがつくれる首振りヘッド採用。狭い所にも確実に墨が打てる、バリカン形状の先端ヘッド採用 。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。糸替え時に便利な糸通し棒付。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20〜-23、71〜73(別売) アズワン品番65-9266-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする