すべり止めシートロール 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974030 品番L53002
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切って使える

材質素材:PVC 寸法(cm)ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃ 耐熱温度(℃)50 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×100×0.1
注意
※食器や道具のすべり止め、車いすや椅子からのズレ落ち防止、訓練時の姿勢維持補助など、身体各部のすべり止め(姿勢保持)として必要なサイズに合わせて使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする