ウェルファン
ウェルファンの 衣服関連
ウェルファンの 介護用エプロン
ウェルファンの 食事用エプロン
お徳用2枚組まごころ食事用エプロン すみれブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
68974057
品番
009592
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
素材:ポリエステル100%(裏面:アクリルコーティング)
色
すみれブルー
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×110
首廻り(cm)
35〜44
注意
※お手入れ簡単だから、いつも清潔肌への刺激が少ない安心面ファスナー使用。