ファーストレイト
ファーストレイトの 衣服関連
ファーストレイトの 介護用エプロン
ファーストレイトの 食事用エプロン
PE食事用エプロン ホワイト 箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68974215
品番
FR-817
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
首もとスリット式なので切り取り簡単
材質
素材:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
サイズ(約):幅74×丈83cm(ヒモ部分除く)
注意
※首ひも後結びタイプの食事用エプロンです。
※首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って切り取ることが容易です。
※まとわりにくいエンボス加工をほどこしています。