エスコ
トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●材質:ナイロン●引張強度:9.8kN●構造:平織りベルト●サイズ(呼径×長さ):30mm×10m
注文コード
68974266
品番
EA628XE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具の固定や荷締め作業に。
両端アイ加工付き。
仕様
●材質:ナイロン●引張強度:9.8kN●構造:平織りベルト●サイズ(呼径×長さ):30mm×10m
アズワン品番
65-9269-94