ペダルエクササイザー PX one ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68974310 品番PX09030B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980

コンパクト。低負荷で体力に自信がなくても◎

材質

本体:スチール
メーター:ABS
ブルー サイズ使用時幅39×奥行42×高さ24cm、折りたたみ幅39×奥行27×高さ16cm、連続使用時間:15分、単4電池1本使用
注意
※PXoneは、ご家庭でいつでも気軽にペダル運動ができる簡易エクササイズマシーンです。ペダル運動は効率的に腸腰筋などのインナーマッスルを刺激し、転倒や身体の機能低下を防ぎます。床においてペダル運動、卓上において手で回せばうでや肩の運動にもご利用いただけます。低負荷のため、テレビを観ながら、本を読みながら気軽にご使用いただけます。また、膝や腰にもほとんど自重がかからない為、体力に自信のない方や膝や腰が弱い方でも無理なく運動することができます。更にコンパクトに折りたためますので、収納場所にも困らず移動もラクラクです。
※低負荷でのペダル運動を目的とした運動器具です。筋肥大を目的とした高負荷での使用は想定しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする