大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
爪付パワージャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68974316
品番
CE-0312
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
5
爪最低位(mm)
21
爪幅(mm)
55
爪長さ(mm)
40
質量(kg)
約8.5
ストローク(mm)
127
揚力(kN)
爪部:30、頭部:50
適合ジャッキ
E5S12.7
受圧面積(cm
2
)
7.07
ベース寸法(mm)
130×125
最低高さ(mm)
246
付属カップラ
B-6JG
推奨ポンプ
TWA-0.3-PG