大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
爪付パワージャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68974325
品番
CE-0515
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
爪最低位(mm)
24
爪幅(mm)
70
爪長さ(mm)
47
質量(kg)
約16
ストローク(mm)
150
揚力(kN)
爪部:50、頭部:100
適合ジャッキ
E10S15
受圧面積(cm
2
)
14.52
ベース寸法(mm)
160×155
最低高さ(mm)
297
付属カップラ
B-6JG
推奨ポンプ
TWA-0.7-PG