エスコ
エスコの 農具その他
タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68974336
品番
EA650DD-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
仕様
●先端サイズ(mm):Φ95●全長(mm):1080〜1680●重量(kg):3.7●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す、丸型タンパー●縁石の際などの作業に適したタンパー
アズワン品番
65-9270-87