ラチェット片目片口スパナ EA684Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68974354 品番EA684RD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・17・19(6本組)●全長(mm):146〜280●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地●材質:クロムバナジウム鋼●12ポイント●ロック機構付●180度フレキシブル●口に強度がありしっかりと締め付けができる●首振り型●片手でロック切替作業ができる アズワン品番65-9271-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする