エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
ラチェット片目片口スパナ EA684Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68974370
品番
EA684RB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140〜248●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地●材質:クロムバナジウム鋼●12ポイント●左右切替式
アズワン品番
65-9271-51