測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974476 品番EA720MA-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,650
販売価格(税別)
51,500

注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
つや消しのテープ表面により乱反射しません
写真写りの良い目盛仕様です
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
テープロッドの収納・運搬用。180°回転金具。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。テープロッドの巻取りがスピーディに行えます。サイドガード付ドラム。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-50K●本体サイズ(W×D×H):345×230×120mm●重量:4.2kg●材質:ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 テープ幅(mm)60 全長(m)50 目盛仕様メートル目盛 JIS規格JIS1級 材質(テープ)ガラス繊維 アズワン品番65-9273-18 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする