SDSmaxブルポイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68974599 品番B04401
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。
シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。 材質クロームモリブデン鋼 軸径(Φmm)Φ18 全長(mm)1000 質量(g)1890 タイプロングサイズ SDS max 適合工具ハンマードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする