曜日別特売
SYJ514-5MN-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68974633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード68974633品番SYJ514-5MN-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ, リード線なしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする