ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の 無線LAN・ネットワーク機器
ICOM(アイコム)の 無線/有線LANルーター
ICOM(アイコム)の 無線ルーター
ワイヤレスアクセスポイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68974705
品番
AP-9600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠ワイヤレスアクセスポイント
仕様
●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a/n/ac/ax準拠●無線同時接続可能ノード数:128●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●最大消費電力:48W●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認